DMSO対応スライドグラス 高密度化アミノ基導入コート 25.4×76.2×1.0mm 25枚入

DMSO対応スライドグラス 高密度化アミノ基導入コート 25.4×76.2×1.0mm 25枚入 - 松浪硝子DMSO対応スライドグラス 高密度化アミノ基導入コート 25.4×76.2×1.0mm 25枚入 - 松浪硝子DMSO対応スライドグラス 高密度化アミノ基導入コート 25.4×76.2×1.0mm 25枚入 - 松浪硝子DMSO対応スライドグラス 高密度化アミノ基導入コート 25.4×76.2×1.0mm 25枚入 - 松浪硝子

DNAマイクロアレイの作製に最適化したスライドガラスです。cDNAアレイ作製には、ポリリジンコートタイプ、アミノシランコートタイプ、高密度化アミノ基導入タイプの3種類をご用意しております。オリゴDNAアレイ作製用には特殊なコートを行ったアミノ修飾オリゴDNAコートスライドグラスをご用意しております。
強力なDNA固定率と安定した発現信号解析
独自のガラス表面処理技術を駆使し、DNAマイクロアレイで必要となるDNA固定率・発現信号解析の高水準な安定性を達成しました。高密度化アミノ基導入タイプでは、一般的なアミノシランでは不可能であった安定かつ強力なDNA固定性を実現しています。
スポット形状とDNA固定性の安定
電子部品ガラス事業で培ったガラス表面への高精度な機能付加技術を基にしたコート方法の高度管理により一定のスポット形状とDNA固定性を実現。DMSOに対応したコートもご用意しました。
1枚で多検体解析可能なマルチアレイを提供
数十から数百スポットの必要な遺伝子を絞り込んだアレイを作製する場合、1枚1アレイではコストがかかっておりました。これをメーカー独自の高撥水性インクを用いた多検体用マルチアレイスライドを使用することにより1枚のアレイで多検体解析が可能となり大幅なコストダウンが可能となります。※オリゴプローブ以外にも、末端アミノ修飾されたcDNA(PCR産物)やタンパク質も固定できるため、cDNAアレイの他プロテインアレイへの応用も可能となっております。

仕様●サイズ(mm):25.4×76.2●寸法交差:±50μm●厚み(mm):1.0●厚さ精度:±50μm●コートタイプ:DMSO対応高密度化アミノ基導入コート●受注生産品アズワン品番67-8067-35内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84578395SDM0011
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする