テラオカ
アルミカップ 80mL 20枚入
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
仕様
●容量:80mL●上内径:70mm●底径:63mm●高さ:25mm●厚み:120μm●質量:3.3g
アズワン品番
68-0946-11
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068016
No.3080NC
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください