SARAYA(サラヤ)
パワークイック 4Lボトル用ポンプ 15本入
薬液補充用具です。
パワークイックの4Lボトルに装着することで、簡単に薬液を吐出することができます。
仕様
●吐出・噴射形状:液状●吐出量・噴射量(約):25mL/回●単品サイズ:105×45×288mm●単品重量:77g
アズワン品番
67-8030-69
内容量
1ケース(15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062556
65059
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください