パワークイック 酵素系浸漬洗浄剤 中性・低起泡性 4L

パワークイック 酵素系浸漬洗浄剤 中性・低起泡性 4L - SARAYA(サラヤ)

プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。
天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止します。
低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。
抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。
排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。

仕様●内容物形状:液状●外観:青色~緑色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度1.0%(10Lの水に対し100mL)、汚れの程度により0.5~2.0%(10Lの水に対し50~200mL)の間で使用する。●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4780gアズワン品番67-6825-24内容量1ケース(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8460993850332
37,650
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする