重曹電解クリーナー 業務用 つめかえ 1ケース 300枚×8パック入

重曹電解クリーナー 業務用 つめかえ 1ケース 300枚×8パック入 - 服部製紙

重曹水を電気分解した弱アルカリクリーナー液です。重曹のマイナスイオンの働きで、汚れをよく落とします。
界面活性剤を使用していないので、手や肌にかかっても荒れる心配がなく、二度拭きの必要もありません。
泡はでません。

仕様●成分:アルカリイオン水、重炭酸イオン、炭酸イオン、BG、発酵エタノール●シートサイズ:200×170mm●シート材質:レーヨン、ポリエステルアズワン品番68-2000-44内容量1ケース(8パック×300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296934GT-2
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする