アートブラシ 白馬毛の洋服ブラシ

アートブラシ 白馬毛の洋服ブラシ - アズワンアートブラシ 白馬毛の洋服ブラシ - アズワンアートブラシ 白馬毛の洋服ブラシ - アズワン

浅草アートブラシの白馬毛を100%使用したベーシックな洋服ブラシです。
一般的な洋服ブラシと違い、毛先が密集するように植毛しています。
繊維の奥に入り込んだチリ、ホコリもすばやくはらい落とします。
カシミヤだけでなくニット、コート、スーツなどにも幅広く使えます。

仕様●材質●▼毛:白馬毛●▼持ち手:天然木●商品サイズ:約5.8×21.5×4.5cmアズワン品番67-8176-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84075664-
4,200
4,190
4,609(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする