曜日別特売

クリーンブラシ スリム毛ブラシ付

クリーンブラシ スリム毛ブラシ付 - 中田産業クリーンブラシ スリム毛ブラシ付 - 中田産業

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:245×48×H38mm●材質:本体/ABS樹脂・ポリエステル、毛/豚毛●カラー:ブラウン●コード番号:AL5859アズワン品番67-8164-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8443696811-184-10
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする