曜日別特売

ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入

ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入 - 小津産業ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入 - 小津産業

【災害備蓄用品】病院・介護施設の他、自治体や学校、企業から注目されています。
"乾燥しにくい"長期保存用のウェットティッシュです。
しっかり拭き取り、除菌することができます。
アルコールタイプ(植物由来のエタノールを使用)
使用期限が7年(※)のため、災害備蓄用品に適しています。※メーカー基準に基づき、未開封状態にて製造日より7年としています。
1包に20枚入りです。

仕様●材質:レーヨン、PET、PE、PP●成分:水、エタノール、ヒアルロン酸Na、EDTA-2Na、メチルパラベン、エチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド●シートサイズ:140×200mm●ケースサイズ:380×335×170mm●無着色・無香料・アルコールタイプ●有効期限:7年アズワン品番68-4132-54内容量1箱(60包×20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375429-
12,000
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする