ステンレス製システムワゴン SUNシリーズ

ステンレス製システムワゴン SUNシリーズ - テラオカステンレス製システムワゴン SUNシリーズ - テラオカステンレス製システムワゴン SUNシリーズ - テラオカ

オートロックタイプ。鍵を持ちたくない、保管が面倒だという声を反映させた製品です。暗証番号で開閉が可能です。

仕様●寸法 (mm):W400×D450×H730 (キャスター含む)●室内有効寸法 (mm):W340×D420×H620●天板耐荷重(TOP):10kg●棚板耐荷重(均等分散荷重):20kg/枚●電子錠●ロック機構:ラッチ●暗証番号:1~8桁●非常解錠用USBキー付属●電池:CR2032/3V● 電池持続目安:1日20回使用で約1年アズワン品番67-4932-02内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84604925SUN-450L
160,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする