RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル

RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル - 前澤化成工業RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル - 前澤化成工業RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル - 前澤化成工業RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル - 前澤化成工業RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル - 前澤化成工業

災害などの非常時の状況を想定し、電源のいらない手動式ポンプ、淡水の様々な水源から飲料水を作れる逆浸透膜、場所を取らないコンパクトケースを採用し、1分あたり1リットルの飲料水を作ることができます。
災害時などの水道途絶時に。

仕様●幅(mm):350●奥行(mm):220●高さ(mm):512●逆浸透膜(500GPD)・セディメントフィルタ●材質/仕上:外装:ABS樹脂、ポンプ:SUS●セット内容/付属品:手動式ポンプ、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定器)、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定装置)●海水・汽水の水、強酸性、強アルカリ性の水、酒類(アルコール)や糖分の含まれる水、45℃以上の水は使用しないでください。●逆浸透膜の性能上、製品到着後5年を目安に製品の交換を推奨いたします。●非常時での連続使用期間は最大30日間です。●作られた「飲み水」はつくり置きしないでください。水道水と違い、残留塩素を含まないため雑菌が繁殖する恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:236-3515アズワン品番67-5623-05内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84104459MW500
157,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする