アルカリ乾電池[ボルテージ] 単3形 4本パック ブリスターパック

アルカリ乾電池[ボルテージ] 単3形 4本パック ブリスターパック - マクセル
仕様●タイプ:アルカリ乾電池●サイズ(セル):単3形●定格電圧:1.5V●容量:-●サイズ(外形):Φ14.5×50.5mm●タイプ:アルカリ乾電池アズワン品番68-2024-30内容量1パック(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84528580LR6T4B
640
608
669(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする