DATA POWER TECHNOLOGY
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、300mAh
(1件のレビュー)
仕様
●電圧:3.7V●容量:300mAh●縦(D):37.0mm●横(W):20.0mm●厚さ(H):5.6mm●直径:-●備考:7.5g●電圧:3.7V
アズワン品番
68-2204-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84584650
DTP502035-PU1
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください