曜日別特売

NO.250スベリ止め L

NO.250スベリ止め L - 三重化学工業

優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く、水産関係にも適応します。
肘までの長さで、汚れや水から手と腕をガードします。
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。

仕様●色:ブラウン●サイズ:L●全長(cm):34.0●手のひら周り(cm):24.0●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):1●すべり止め:あり●裏布:あり●品番:No.205、品名:No.250スベリ止め●裏布付●材質/仕上:表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿●原産国:中国●コード番号:116-7501アズワン品番67-6858-74内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84381930NO.205-L
830
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84381930NO.205-L455386222053NO.205-L ミエローブ No.250 三重化学工業 45538622ミエローブ No.250三重化学工業1双
689
税込758
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする