ミエローブ NO.200E L 1双

ミエローブ NO.200E L 1双 - 三重化学工業

優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く、水産関係にも適応します。
袖口カットタイプで耐久性にも優れます。
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。

仕様●色:ブラウン●サイズ:L●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):23.0●中指長さ(cm):7.5●厚さ(mm):1●すべり止め:あり●裏布:あり●品番:No.202、品名:No.200-E●裏布付●材質/仕上:表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿●原産国:中国●コード番号:116-7496アズワン品番67-6858-68内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414647NO.202-L
700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84414647NO.202-L75404987No.200-ENO.202-L ミエローブ No.200-E 三重化学工業 75404987ミエローブ No.200-E三重化学工業1双
589
税込648
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする