曜日別特売

スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入

スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入 - MAPA

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。
全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。
クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。

仕様●全長(mm):610●厚み(mm):約0.5●入数:1袋(1双/袋×6袋入)●材質:ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合●適合規格:EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5アズワン品番4-3750-03内容量1袋(6袋×1双)
関連資料:(1.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84312544-
9,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする