曜日別特売

HOLD ホールド タグ付 Lサイズ

HOLD ホールド タグ付 Lサイズ - SHOWA(ショーワグローブ)

発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
保管する時には直射日光を避けてください。
水分は浸透する場合があります。
作業用:園芸・家庭菜園に・収穫に・荷物の持ち運びに・日曜大工に・工具の取扱いに
【注意・使用条件】
体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
樹脂部でも水等の液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。薬品・溶剤によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。
油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。

仕様●サイズ:L●全長(cm):25●手のひらまわり(cm):21.5●中指長さ(cm):8.3材質天然ゴムアズワン品番68-0715-47内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84536578NO306-L(タグツキ)
660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする