曜日別特売

264x197x295mm スタンド型ディスペンサー ステンレス製

264x197x295mm スタンド型ディスペンサー ステンレス製 - エスコ

※ペーパータオルは付属しません。
ビス留め不要で狭いスペースでもコンパクトに設置がカンタンにできる。
ステンレス製でサビにも強い。
奥行約230cmの省スペース設計
すべりにくい脚ゴム付

仕様●メーカー:テラモト●型番:OT-568-420-0●※注意※:【お客様組立商品】●サイズ(W×D×H):264×197×295mm●仕様(目安):200枚●ペーパーサイズ:小判(約170×220mm)中判(約220×230mm)●重量:約1.9kg●材質:スタンド/ステンレス、ステンペーパータオルホルダー/ステンレス、ABS樹脂アズワン品番67-5303-50内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立商品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84419100EA929AP-36
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84419100EA929AP-3675472593OT-568-420-0EA929AP-36 ペーパータオル コンパクトスタンド テラモト 75472593ペーパータオル コンパクトスタンドテラモト1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする