FULL WIPE フルワイプ 吸水性抜群 万能ワイパー 100枚×16袋入

FULL WIPE フルワイプ 吸水性抜群 万能ワイパー 100枚×16袋入 - 丸三産業

主成分がコットンだから肌あたり良く、吸水性・ふき取り性が抜群
安心・安全な高水圧製法で、毛羽立ち発塵をしっかり抑制
手のひらサイズで快適な使い心地
食品衛生試験実施済み

仕様●サイズ(1袋)(横幅×奥行×高さ):185×155×190mm●製品重量(1袋):500g●材質:コットン・ポリエステル(異形)●日本製●サイズ(4つ折り):180×150mm●単品JAN:4560430410511アズワン品番67-8063-16内容量1ケース(16袋×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062565605-505000-00
22,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする