エリエール
エリエールプロワイプ ストロングタオルE40 50枚×24パック入
布のような感覚で水や油を素早く吸収します。
パルプ混素材で柔らかくシートに厚みがあります。
強度があり破れにくいため、濡らして、絞って使えます。
仕様
●シートサイズ:405×280mm●パックサイズ:150×205×80mm●材質:パルプ、PP不織布
シリーズ
エリエール
アズワン品番
67-8732-23
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(24パック×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84250147
20823491
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください