福井クラフト
ABS浅型ティシュ箱白 メラ底 セット
仕様
●サイズ(W):269mm●サイズ(D):139mm●サイズ(H):69mm●重量:312g●材質:ABS樹脂・熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4745-43
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555155
80604340
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください