福井クラフト
DX石けんBOX 白木塗
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(H):78mm●重量:278g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4735-52
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550596
81283660
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください