福井クラフト
DX風呂桶 白木塗金ライン 羽反
仕様
●サイズ(W):238mm●サイズ(H):91mm●重量:358g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4735-51
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551558
81016860
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください