福井クラフト
メラミン 深型ティシュBOX白 底グレー
仕様
●サイズ(W):269mm●サイズ(D):139mm●サイズ(H):100mm●重量:140g●材質:熱硬化性樹脂
色
グレー
アズワン品番
68-4745-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555146
80604350
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください