福井クラフト
やすらぎシャンプー台 目皿付 白木塗
仕様
●サイズ(W):327mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):90mm●重量:464g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4735-53
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550605
81014030
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください