福井クラフト
帆掛ティーパック入 白
仕様
●サイズ(W):75mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):30mm●重量:46g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4745-23
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555110
81003420
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください