福井クラフト
木製ゴミ箱 のっぽ ブラック
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):600mm●容量:20000mL●材質:木製品
色
ブラック
アズワン品番
68-4735-40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551540
81016730
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください