日本サニパック
業務用ポリ袋 Lシリーズ
標準よりも厚くて丈夫な特厚ゴミ袋。ヘビーデューティーな用途に適しています。さとうきび由来のバイオマス原料を10%配合した環境配慮のごみ袋。
仕様
●サイズ:900×1000×0.050mm●色:透明●入数 10枚×10冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+バイオマス)●ITFコード:14902393285138
アズワン品番
67-4934-69
内容量
1ケース(10冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84605354
L93V
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください