お風呂掃除が楽になる浴室排水口ネットホルダー

お風呂掃除が楽になる浴室排水口ネットホルダー - オークスお風呂掃除が楽になる浴室排水口ネットホルダー - オークスお風呂掃除が楽になる浴室排水口ネットホルダー - オークスお風呂掃除が楽になる浴室排水口ネットホルダー - オークスお風呂掃除が楽になる浴室排水口ネットホルダー - オークスお風呂掃除が楽になる浴室排水口ネットホルダー - オークス

髪の毛をしっかりキャッチ!サッと洗えてお掃除らくらく。
市販の排水口ネットをセットするためのホルダーです。
髪の毛はネットごとポイッと捨てられます。
汚れがたまりがちな網目がないシンプルなフレーム型なので、サッと洗えてお風呂の排水口の掃除が楽になります。
防汚材クリンベル(R)配合だから汚れが付きにくく、ヌメリにくい。
水に浮きにくい比重の大きい素材使用。
排水口にポンと置くだけの簡単設置です。

仕様●サイズ:直径12.1×高さ1.8cm●材質:ポリプロピレン(タルク配合)(耐熱温度:120℃)●重量:28g●設置可能な排水口確認方法:1.お使いの目皿の直径が10.2cm2.排水口のフチからの深さ1.7cm以上※内部にパイプなどの障害物がある場合は使用できません。●排水口ネットは付属していません。アズワン品番67-5195-52内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061287LS1578
850
849
934(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする