ワタナベ工業
消臭手提げポリ袋 約5Lサイズ 60枚入×50組
多用途に使える消臭袋、臭いの気になる物の処分に使用できます。
中身が見えにくいネイビー色です。
再生原料使用を使用した環境に優しいポリ袋です。
手提げタイプでベロ長なので、結びやすいです。
仕様
●サイズ:約5L●横300mm(マチ100mm含む)×縦430mm●厚み:0.02mm●材質:再生原料高密度ポリエチレン●色:ネイビー※再生原料使用の為、ロットにより多少色が変わります。●日本製
アズワン品番
67-9284-63
内容量
1ケース(50組×60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84041109
-
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください