オルディ
コンパクトキッチンポリ袋 M 半透明 200P 40冊
収納に便利なコンパクトシリーズ
取っ手付きで結びやすい
薄手タイプ
仕様
●サイズ(mm):0.009×250(190)×350(1枚)●材質:HDPE●重量:11.97kg(ケース)
色
半透明
アズワン品番
67-9301-05
内容量
1ケース(40冊×200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84265468
CB-KM-200
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください