曜日別特売

ロールタイプ 規格袋 12号 3000枚

ロールタイプ 規格袋 12号 3000枚 - ハウスホールドジャパン

厚みを薄くし、プラゴミ削減等環境に配慮した商品で、コスト削減に適しております。
コンパクトな1巻きで3000枚入の大容量タイプ。
厳選素材を使用し薄くて丈夫な商品です。

仕様●色:半透明●材質:HDPE●サイズ(mm):ヨコ230×タテ340×厚み0.004アズワン品番68-4149-20内容量1個(3000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304126JR42
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする