ニデックコンポーネンツ
ブラシレスDCファン DC12V 30mm
仕様
●動作温度:-10~60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10~60℃
アズワン品番
68-2033-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84531574
F310R-12LC
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください