東芝ホームテクノ
冷却ファン DC12V
仕様
●動作温度:-30~25℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:Φ125mm●幅:38.00mm●風量:0.015立方メートル/min●静圧:56.6Pa●ファンタイプ:軸流ファン●ノイズ:38.0dB●RPM:1600RPM●リード端末処理:-●動作温度:-30~25℃
アズワン品番
68-2058-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84585228
AM-12538R-01
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください