曜日別特売

DCファンモーター 24V 119mm

DCファンモーター 24V 119mm - ミネベアミツミDCファンモーター 24V 119mm - ミネベアミツミ
仕様●動作温度:-10~70℃●電圧 - 定格:24VDC●サイズ/寸法:119.0mm●幅:38.40mm●風量:3.34立方メートル/min●静圧:81.4Pa●ファンタイプ:DCファンモーター●ノイズ:46.5dB●RPM:3200RPM●リード端末処理:-●動作温度:-10~70℃アズワン品番68-2026-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8453223811938KA-24M-EA-00
7,740
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする