充電式クリーナー

充電式クリーナー - マキタ

新シリーズ!使いやすさを追求したマキタの集じん機
運転音そのままに350W強力吸引!
サイクロンユニットはごみの量が一目で分かり、ワンタッチで取り外せるのでお手入れが簡単です。
ワンボタンで4段階切替えができる簡単操作。
高輝度LEDライト付で暗い場所に便利です。
乾湿両用

仕様●幅×奥行き×高さ(mm):1106×113×177●付属品:バッテリ・充電器・ノズル・ストレートパイプ・すきまノズル・高機能フィルタEX●幅×奥行×高さ(cm):33.4×36.6×41.8●質量(kg):7.1●最大吸込仕事率(W):350●電源(Ⅴ):単相100●電流(A):11●消費電力:(W):1050●コード長さ(m):5●集塵容量(L):15●標準付属品:ホースΦ38mm×2.5m×1、スレートパイプ×1、ベンディングパイプ×1、ノズルアッセンブリ×1、コーナーノズル×1、水用フィルター×1、クロスフィルター×1、アクセサリーバッグ×1、ポリ袋×11●商品番号:KKL5601●カタログコード:9-1351-0301アズワン品番67-5747-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84608215CL003GRDWO
60,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする