曜日別特売

ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」

ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

水拭きと掃除が同時にできてキッチンがいつでもピカピカに。コンパクトなUSB充電式モップクリーナー掃除機

仕様●サイズ:本体/幅140×奥行190×高さ140(mm)、台座/幅160×奥行130×高さ100(mm)●重量:約480g●電源:内蔵バッテリー●消費電力:約12W●バッテリー充電:USB(5V 1A)●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1,800mAh●充電時間:約6時間●稼働時間:約10~15分●水タンク容量:約45mL●ダストボックス容量:約80mL●スプレー噴霧量:約0.5mL●回転数:約25,000rpm●吸引力:約1.0kPa●ケーブル長:約550mm●素材:ABS●セット内容:本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書アズワン品番67-5756-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84610096CLTASMSWH
4,990
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする