光陽産業
工場用掃除機 エアスーパークリーナー
工場エアーでパワフル吸引。
軽量・安全で使い勝手抜群のクリーナー。
独自のストッパー付レバー方式で連続使用に便利。
仕様
●空気消費量(m3/min)●▼4kg/cm2:0.35●▼5kg/cm2:0.45●▼6kg/cm2:0.55●吸引力(mmHg)●▼4kg/cm2:80●▼5kg/cm2:90●▼6kg/cm2:100●重量:440g●最大外径:Φ56(付属品含まず)
アズワン品番
67-4744-88
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063816
MAC-320
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください