曜日別特売

スライドユニット付エアニッパ

スライドユニット付エアニッパ - 室本鉄工

ガイドレール仕様で安定作動!
最大ストローク10mm!※使用エアー圧によって異なります。
刃開き調整機構付!
ニッパエア供給口は側面または底面で対応可能!

仕様●質量(g):720●ニッパ本体空気消費量(m3/回):268●本体使用空気圧(MPa):0.5~ 0.6●スライドシリンダ使用空気圧(MPa)※最大外ストロークで使用時は0.55MPa必要:0.5~ 0.6●全長(mm):約153.4アズワン品番67-5997-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84419109SUH20N-MS20G
103,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする