曜日別特売

AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー

AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー - エスコ

小物部品など研削・研磨に
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに
作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き
フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306339EA818BD-2B
オープン
15,700
17,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする