曜日別特売

工具ケース K 470シリーズ 高さ:180 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.2kg

工具ケース K 470シリーズ 高さ:180 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.2kg - Zarges

アルミ製輸送用コンテナ
軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。
プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ

仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:150 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:150 x 550 x 350mm●外部高さ:180 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:180 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2472アズワン品番68-4150-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430088840810
83,400
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする