岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×120
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様
●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1000×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):9.5●材質:再生PP
アズワン品番
67-5965-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84418409
JL-D4-1210Eブラック
¥
9,230
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください