岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1100×150
軽量タイプ 均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様
●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:DB●重量(kg):12.5●材質:PP/再生PP
アズワン品番
67-5965-20
名入れ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84037085
JL-D4・1211 ダークブルー
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください