曜日別特売

リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150

リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

リスパレット Jタイプです。

仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:GY●重量(kg):15.8●材質:PP/再生PPグレーアズワン品番67-5963-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375964J-D4-1111F
22,540
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする