岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット ブラウン Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150
リスパレット Jタイプです。
仕様
●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:BR●重量(kg):16●材質:PE/再生PE
色
ブラウン
アズワン品番
67-5963-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375824
J-D4-1111F
¥
22,540
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください