一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 50HZ

一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 50HZ - 櫻川ポンプ製作所

詰まり、巻き付きに強いです。
分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。
羽根車は摩耗に強いFCD450、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。
土木・建築工事用の排水用。
雨水・湧水・溜まり水の排水用。
農業、工業の給排水用。

仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.6●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●一台から異電圧に別作対応●原産国:日本●コード番号:344-0154アズワン品番67-5670-14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84119168US212B50HZ
100,100
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする