櫻川ポンプ製作所
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 60HZ
詰まり、巻き付きに強い過流構造です。
土木・建築工事用の排水用。
仕様
●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.2●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●原産国:日本●コード番号:344-0151
アズワン品番
67-5670-15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84115214
US212B60HZ
¥
100,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください