エスコ
50mmx20m 防水気密クロステープ
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●用途:断熱材のつなぎ目の封止、気密フィルムのつなぎ目の封止、サッシまわりの防水シールに●のり面:片面●内芯径:76mm(3")●テープ色:黒●粘着力:12N/10mm●引張強度:2N/10mm●入数:1巻
アズワン品番
68-1867-95
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300940
EA944MH-110
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください