ユタカメイク
ナイロンテグスボビン巻 10号 100m 120本入
ナイロン製のテグス。
装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様
製造国:日本
材質
ナイロン
形状
ボビン巻
質量(g)
56
寸法
線径0.52mm×長さ100m
番手
#10
アズワン品番
67-7069-03
入数
1ケース(120巻入)
内容量
1袋(120本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84610026
A-158
¥
890
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください