ユタカメイク
スタータロープ 5mm×10m
コンパクトな小袋入りタイプ。
引き取っ手付き。
仕様
●サイズ:約5mm×約10m●質量:163g●材質:ナイロン●製造国:日本
アズワン品番
67-7069-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84058259
AK-413
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください