ユタカメイク
ブラック エステルロープ ドラム 5mm×200m
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。
必要な長さにカットして使用。
3ツ打ち。
仕様
●サイズ:線径5mm×長さ200m●質量:3.45kg●色:黒●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7072-12
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84426994
RS-91
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください